ステンレス アングルのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
1,248件の「ステンレス アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス アングル 規格」、「ステンレス 穴あきアングル」、「ステンレス 鋼材」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】L型ブラケット 穴なし ノーブランドランキング1位
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型穴数0サービス分類オーダー・加工
1個
925税込1,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ステンレスアングル1000 光ランキング2位
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アングル L型 SUS304 モノタロウランキング3位
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm ノーブランドランキング4位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレスアングル 泰豊トレーディングランキング5位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298税込4,728
当日出荷

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS)板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
3,298税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
989税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)



耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
用途建設資材・補強部材トラスコ品番849-5481材質ステンレスSUS304長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1
1本
1,298税込1,428
当日出荷

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
749税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20寸法B(mm)20厚さ(mm)2穴径(Φmm)4材質ステンレス
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)